CHF 371.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2211 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 27.6 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |