CHF 88.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2210 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 22.9 kN |
Statische Belastung | 8.15 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |