CHF 60.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2209 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026