Eriks
SKF

SKF 2208 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755471
  • Hersteller:2208 ETN9
Image 1
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.63inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2208
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
31.9 kN
Statische Belastung
10 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen

CHF 52.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026