Eriks
SKF

SKF 2208 E-2RS1TN9/W64, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23195449
  • Hersteller:2208 E-2RS1TN9/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
W64 = mit Solid Oil
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2208
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
6.95 kN
Referenzdrehzahl
16000 rpm
Grenzdrehzahl
5600 rpm