CHF 48.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.26inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2207 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 30.2 kN |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026