CHF 58.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2207 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 19 kN |
Statische Belastung | 6 kN |
Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |