Eriks
SKF

SKF 2206 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755456
  • Hersteller:2206 ETN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.07inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2206
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
23.8 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Alternativen

CHF 39.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026