CHF 42.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.35inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2206 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 15.6 kN |
Statische Belastung | 4.65 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
CHF 39.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026