Eriks
SKF

SKF 2204 ETN9, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755440
  • Hersteller:2204 ETN9
Image 1
Zweireihiges Pendelkugellager mit glasfaserverstärktem Polyamid Käfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2204
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Alternativen

CHF 37.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026