Eriks
SKF

SKF 2204 E-2RS1TN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755439
  • Hersteller:2204 E-2RS1TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2204
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
3.4 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm