CHF 31.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2203 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 10.6 kN |
Statische Belastung | 2.55 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
CHF 37.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026