Eriks
SKF

SKF 2203 ETN9/W64, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:13195901
  • Hersteller:2203 ETN9/W64
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pendelkugellager sind eine Erfindung der SKF. Sie haben zwei Kugelreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Aussenring. Pendelkugellager sind somit winkelbeweglich und unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Sie eignen sich deshalb besonders für Lagerungsfälle, bei denen mit grösseren Wellendurchbiegungen bzw. Fluchtungsfehlern zu rechnen ist. Zudem weisen Pendelkugellager die kleinste Reibung unter allen Wälzlagern auf. Dies lässt sie auch bei höheren Drehzahlen etwas leiser und auch kühler laufen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2203
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
10.6 kN
Statische Belastung
2.55 kN
Referenzdrehzahl
34000 rpm
Grenzdrehzahl
24000 rpm