CHF 192.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 208.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2203 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 8.84 kN |
Statische Belastung | 2.2 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |