CHF 31.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2202 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 8.71 kN |
Statische Belastung | 2.04 kN |
Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026