CHF 144.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2202 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Beidseitig Dichtscheiben |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 7.41 kN |
Statische Belastung | 1.76 kN |
Referenzdrehzahl | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |