Eriks
SKF

SKF 2202 E-2RS1TN9/C3, Zweireihiges Pendelkugellager, Zylindrische Bohrung, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:24001998
  • Hersteller:2202 E-2RS1TN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Pendelkugellager mit Stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk an beiden Seiten des Lagers.
Einteiliger oder zweiteiliger Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
2202
Typ
Self aligning ball bearing
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Dichtung
Beidseitig Dichtscheiben
Lagerluft
C3
Laufgenauigkeit
Standard
Dynamische Belastung
7.41 kN
Statische Belastung
1.76 kN
Referenzdrehzahl
40000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm