CHF 37.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.30inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 2201 |
Typ | Self aligning ball bearing |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 14 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Laufgenauigkeit | Standard |
Dynamische Belastung | 8.52 kN |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Referenzdrehzahl | 45000 rpm |
Grenzdrehzahl | 30000 rpm |
CHF 32.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026