CHF 283.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 306.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 375 kN |
Dynamische Belastung | 331 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 39 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 4.46 kg |
Gewicht | 9.83 lb |
CHF 306.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026