CHF 109.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 213 |
Typ | Double-row spherical roller bearing |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 127 kN |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 14 kN |
Leistungsklasse | Normal |
Gewicht | 0.956 kg |
Gewicht | 2.11 lb |
CHF 118.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026