Eriks
SKF

SKF 16101, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 12 mm ID, 30 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755280
  • Hersteller:16101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
161
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0255 kg
Gewicht
0.056 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16101-A

  • ERIKS:11831718
  • Manufacturer:40848610000

CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026