Eriks
SKF

SKF 16056 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 280 mm ID, 420 mm OD, 44 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23755275
  • Hersteller:16056 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'106.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'438.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
44 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
242 kN
Statische Belastung
335 kN
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.5 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
23.5 kg
Gewicht
51.8 lb