Eriks
SKF

SKF 16052 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 260 mm ID, 400 mm OD, 44 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23755274
  • Hersteller:16052 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'966.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'206.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
44 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
310 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
7.2 kN
Grenzdrehzahl
2800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
22.3 kg
Gewicht
49.2 lb