Eriks
SKF

SKF 16048 MA, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 240 mm ID, 360 mm OD, 37 mm WD, Messing Käfig

  • ERIKS:23755273
  • Hersteller:16048 MA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'286.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'472.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
203 kN
Statische Belastung
255 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
6.3 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
14 kg
Gewicht
30.9 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16048-MA

  • ERIKS:11831779
  • Manufacturer:190118140000

CHF 2'109.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'279.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026