Eriks
SKF

SKF 16044/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:12533449
  • Hersteller:16044/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'098.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'187.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
37 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
174 kN
Statische Belastung
204 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
11.4 kg
Gewicht
25.2 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16044-C3

  • ERIKS:23712762
  • Manufacturer:0190001380030

CHF 1'050.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026