Eriks
SKF

SKF 16038/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:24001963
  • Hersteller:16038/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 909.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 982.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
148 kN
Statische Belastung
166 kN
Referenzdrehzahl
4800 rpm
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
6.87 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternativen

CHF 661.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 714.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026