CHF 776.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 839.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 138 kN |
Statische Belastung | 146 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 4.15 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 6.49 kg |
Gewicht | 14.3 lb |
CHF 541.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 585.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026