Eriks
SKF

SKF 16034, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 170 mm ID, 260 mm OD, 28 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755265
  • Hersteller:16034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 524.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
119 kN
Statische Belastung
129 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
4.907 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternativen

CHF 459.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026