CHF 524.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 28 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 119 kN |
Statische Belastung | 129 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 4.91 kg |
Gewicht | 10.8 lb |
CHF 459.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 496.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026