Eriks
SKF

SKF 16032, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 160 mm ID, 240 mm OD, 25 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755263
  • Hersteller:16032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 461.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 498.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
25 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
99.5 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
5600 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.25 kN
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.59 kg
Gewicht
7.9 lb
Alternativen

CHF 371.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026