Eriks
SKF

SKF 16030/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 150 mm ID, 225 mm OD, 24 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755262
  • Hersteller:16030/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
92.2 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
3.06 kg
Gewicht
6.75 lb
Alternativen

CHF 314.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026