Eriks
SKF

SKF 16028 MA/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 140 mm ID, 210 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755260
  • Hersteller:16028 MA/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Massivkäfig aus Messing, außenringgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 609.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 659.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
80.6 kN
Statische Belastung
86.5 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.49 kg