Eriks
SKF

SKF 16026/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 130 mm ID, 200 mm OD, 22 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755258
  • Hersteller:16026/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
22 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
83.2 kN
Statische Belastung
81.5 kN
Referenzdrehzahl
7000 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.32 kg
Gewicht
5.11 lb
Alternativen

CHF 230.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026