CHF 242.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 262.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 63.7 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.2 kN |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.56 kg |
Gewicht | 3.44 lb |
CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026