CHF 228.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 60.5 kN |
Statische Belastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.04 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.44 kg |
Gewicht | 3.17 lb |