Eriks
SKF

SKF 16021, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 105 mm ID, 160 mm OD, 18 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755250
  • Hersteller:16021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
18 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
54 kN
Statische Belastung
51 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.86 kN
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.17 kg
Gewicht
2.57 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16021

  • ERIKS:11831716
  • Manufacturer:016701232-0000

CHF 122.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026