Eriks
SKF

SKF 16019, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 95 mm ID, 145 mm OD, 16 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755247
  • Hersteller:16019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
44.9 kN
Statische Belastung
41.5 kN
Referenzdrehzahl
9500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
1.63 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.874 kg
Gewicht
1.93 lb
Alternativen

CHF 116.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026