Eriks
SKF

SKF 16017/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 85 mm ID, 130 mm OD, 14 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755244
  • Hersteller:16017/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
35.8 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.621 kg
Gewicht
1.37 lb
Alternativen

CHF 76.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026