Eriks
SKF

SKF 16015/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 75 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755240
  • Hersteller:16015/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
30.2 kN
Statische Belastung
27 kN
Referenzdrehzahl
12000 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.451 kg
Gewicht
0.99 lb
Alternativen

CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026