CHF 73.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 29.1 kN |
Statische Belastung | 25 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.427 kg |
Gewicht | 0.94 lb |
CHF 52.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026