CHF 163.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Breite | 11 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | W64 |
Dynamische Belastung | 20.8 kN |
Statische Belastung | 15 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.735 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.279 kg |