Eriks
SKF

SKF 16010/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 50 mm ID, 80 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13195808
  • Hersteller:16010/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
11.4 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.56 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.179 kg