Eriks
SKF

SKF 16009, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 45 mm ID, 75 mm OD, 10 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755228
  • Hersteller:16009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.52 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.166 kg
Gewicht
0.37 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16009-A

  • ERIKS:11667493
  • Manufacturer:40845600000

CHF 23.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026