CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.44 kN |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.125 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
CHF 17.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026