Eriks
SKF

SKF 16008/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 40 mm ID, 68 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755227
  • Hersteller:16008/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.8 kN
Statische Belastung
10.2 kN
Referenzdrehzahl
22000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.125 kg
Gewicht
0.28 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16008-A-C3

  • ERIKS:12623991
  • Manufacturer:16008-A-C3

CHF 17.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026