CHF 117.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Solid Oil |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 8.15 kN |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.113 kg |
Gewicht | 0.25 lb |