Eriks
SKF

SKF 16006/W64, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:13195804
  • Hersteller:16006/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
W64
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
7.35 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.31 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.085 kg