Eriks
SKF

SKF 16006, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755222
  • Hersteller:16006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
7.35 kN
Referenzdrehzahl
28000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.31 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.085 kg
Gewicht
0.19 lb
Alternativen

CHF 13.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026