CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 160 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 9 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 7.35 kN |
Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.085 kg |
Gewicht | 0.19 lb |
CHF 13.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026