Eriks
SKF

SKF 16002/C3, Einreihiges Rillenkugellager, Beidseitig offen, 15 mm ID, 32 mm OD, 8 mm WD, Blech Käfig

  • ERIKS:23755215
  • Hersteller:16002/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
160
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
8 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
5.85 kN
Statische Belastung
2.85 kN
Referenzdrehzahl
50000 rpm
Grenzdrehzahl
32000 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.0256 kg
Gewicht
0.056 lb
Alternativen
Product Image

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16002-A-C3

  • ERIKS:12623986
  • Manufacturer:16002-A-C3

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026